AGI Robur - AV3920 COUTEAU MULTI-USAGE L.M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 35 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Oui
longueur totale - 200 mm
avec patin - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194331711
Réf. Sonepar
00079433171
Réf. Fournisseur
433171
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de lame
35 mm
forme de lame
droit
couteau pour câble
Oui
longueur totale
200 mm
avec patin
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
AV3920 COUTEAU MULTI-USAGE L.M