AGI Robur - B20416 BTE JONCT Y RESINE T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 12...27 mm
diamètre du câble principal - 12...27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330266
Réf. Sonepar
00079233026
Réf. Fournisseur
233026
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de conducteurs
5
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
12...27 mm
diamètre du câble principal
12...27 mm
accessoires de connexion
connecteur à vis
B20416 BTE JONCT Y RESINE T2