AGI Robur - B30435 BTE JONCT Y RESINE T3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 13...45 mm
diamètre du câble principal - 13...45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330303
Réf. Sonepar
00079233030
Réf. Fournisseur
233030
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de conducteurs
5
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
13...45 mm
diamètre du câble principal
13...45 mm
accessoires de connexion
connecteur à vis
B30435 BTE JONCT Y RESINE T3