AGI Robur - BOP1622 BTE OUTIL PLAST.VIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
hauteur - 237 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211229
Réf. Sonepar
00079321122
Réf. Fournisseur
321122
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
boîte à outils
matériau
plastique
hauteur
237 mm
qualité du matériau
PVC
avec bandoulière
Non
avec serrure
Oui
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
largeur
395 mm
profondeur
255 mm
BOP1622 BTE OUTIL PLAST.VIDE