![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/321130.jpg?ts=1704842868545)
AGI Robur - BOP21 BOITE OUTILS 27X53X26CM
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
hauteur - 267 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211304
Réf. Sonepar
00079321130
Réf. Fournisseur
321130
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
boîte à outils
matériau
plastique
hauteur
267 mm
qualité du matériau
PVC
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
largeur
535 mm
profondeur
276 mm
BOP21 BOITE OUTILS 27X53X26CM