AGI Robur - CC240 COUPE CABLE CU-AL 240MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 35 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 700 mm
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194240266
Réf. Sonepar
00079424026
Réf. Fournisseur
424026
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
35 mm
section de câble max.
240 mm²
longueur totale
700 mm
lèvres coupantes interchangeables
Oui
CC240 COUPE CABLE CU-AL 240MM2