AGI Robur - CC30ISO COUPE CABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 30 mm
section de câble max. - 325 mm²
longueur totale - 750 mm
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191140279
Réf. Sonepar
00079114027
Réf. Fournisseur
114027
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
30 mm
section de câble max.
325 mm²
longueur totale
750 mm
lèvres coupantes interchangeables
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
CC30ISO COUPE CABLE