AGI Robur - CLD CASSETTE 0.02-10 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de lame - cassette à lames
adapté à - outil à dénuder
lames sécables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192280127
Réf. Sonepar
00079228012
Réf. Fournisseur
228012
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
acier
forme de lame
cassette à lames
adapté à
outil à dénuder
lames sécables
Oui
CLD CASSETTE 0.02-10 MM2