AGI Robur - CO119M CAISSE MOBILE 119 FONCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 98
ensemble de monteur électricien - Oui
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 3
nombre de tournevis plats - 9
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193252000
Réf. Sonepar
00079325200
Réf. Fournisseur
325200
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre total d'outils
98
ensemble de monteur électricien
Oui
emballage
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH
3
nombre de tournevis plats
9
nombre de tournevis Torx
4
nombre de pinces
10
CO119M CAISSE MOBILE 119 FONCT