AGI Robur - CO152 SCIE TREPAN COBALT 152MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 152 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190710992
Réf. Sonepar
00079071099
Réf. Fournisseur
071099
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
152 mm
profondeur de coupe
41 mm
adapté à l'acier
Oui
CO152 SCIE TREPAN COBALT 152MM