AGI Robur - CO83 SCIE TREPAN COBALT 83MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 83 mm
profondeur de coupe - 41 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - arbre de roue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190710718
Réf. Sonepar
00079071071
Réf. Fournisseur
071071
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
83 mm
profondeur de coupe
41 mm
fraise de bordure
Non
adapté au placoplâtre
Oui
système d'enregistrement
arbre de roue
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au laiton
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à la fonte
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
adapté à l'acier
Oui
CO83 SCIE TREPAN COBALT 83MM