En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
AGI Robur - Coffret de 5 scies trepan HSS bimetal 38-40-65-67-68 mm avec arbre moteur.

AGI Robur - Coffret de 5 scies trepan HSS bimetal 38-40-65-67-68 mm avec arbre moteur.

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - foret trépan

  • plage de coupe - 38...68 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté au métal - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192251011

Réf. Sonepar

00079225101

Réf. Fournisseur

225101

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle

foret trépan

plage de coupe

38...68 mm

profondeur de coupe

39 mm

adapté au plastique

Oui

adapté au métal

Oui

adapté au bois

Oui

Coffret de 5 scies trépan HSS bimétal spécial électricien, 38-40-65-67-68 mm avec 1 arbre moteur queue hexagonale.