AGI Robur - COFR68 SCIE TREPAN CO FFX 68MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 68 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190712682
Réf. Sonepar
00079071268
Réf. Fournisseur
071268
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
68 mm
profondeur de coupe
41 mm
adapté à l'acier
Oui
COFR68 SCIE TREPAN CO FFX 68MM