AGI Robur - COL 2-5BL COLLE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
poids - 2500 g
diamètre - 12 mm
longueur - 200 mm
matériau - polyester
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193420010
Réf. Sonepar
00079342001
Réf. Fournisseur
342001
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur
incolore
poids
2500 g
diamètre
12 mm
longueur
200 mm
matériau
polyester
COL 2-5BL COLLE BLANCHE