AGI Robur - COL2,5-TRV COLLE UNIV. TRANSL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
poids - 2500 g
diamètre - 12 mm
longueur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192260037
Réf. Sonepar
00079226003
Réf. Fournisseur
226003
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur
autre
poids
2500 g
diamètre
12 mm
longueur
200 mm
COL2,5-TRV COLLE UNIV. TRANSL.