AGI Robur - Collier de frettage polyamide 6.6 noir, 4,5x430 mm, sachet de 100 - 236082

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Collier de frettage polyamide 6.6 noir, 4,5x430 mm, sachet de 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 430 mm

  • couleur - noir

  • résistance min. à la traction - 280 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192360829

Réf. Sonepar

00079236082

Réf. Fournisseur

236082

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

430 mm

couleur:

noir

résistance min. à la traction:

280 N

qualité du matériau:

polyamide

Collier de frettage polyamide 6.6 noir, 4,5x430 mm, sachet de 100. Température d'utilisation, -40 +85 °C, auto extinguible V2 UL94, limite d'élasticité 2750 Mpa, allongement à la rupture 70%