AGI Robur - CP0560 PINCE SERT 0.5-6MM2 CP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194420026
Réf. Sonepar
00079442002
Réf. Fournisseur
442002
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
autre
section transversale
0.5...6 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
CP0560 PINCE SERT 0.5-6MM2 CP