AGI Robur - CSLT CUTTER SECURITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 0.6 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Oui
avec verrouillage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194240150
Réf. Sonepar
00079424015
Réf. Fournisseur
424015
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de lame
0.6 mm
forme de lame
droit
couteau pour câble
Non
cutter
Oui
avec verrouillage
Non
longueur totale
145 mm
avec patin
Oui
avec racloir
Non
rabattable
Non
avec élément de protection
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
extensible
Non
lame auto-retractable
Oui
CSLT CUTTER SECURITE