AGI Robur - CT0515 COSSE SERT THERMO 1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192331003
Réf. Sonepar
00079233100
Réf. Fournisseur
233100
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale
0.5...1.5 mm²
modèle
finition standard
couleur de l'isolant
rouge
série de tensions
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
matière de l'isolant
autre
CT0515 COSSE SERT THERMO 1,5