AGI Robur - D68 SCIE TREPAN DIAMANT 68MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 68 mm
revêtement - diamant
avec foret de centrage - Non
profondeur de travail - 42 mm
adapté à un fonctionnement humide - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190625517
Réf. Sonepar
00079062551
Réf. Fournisseur
062551
Réf. Commerciale
AGI Robur
dimension nominale
68 mm
revêtement
diamant
avec foret de centrage
Non
profondeur de travail
42 mm
adapté à un fonctionnement humide
Oui
D68 SCIE TREPAN DIAMANT 68MM