AGI Robur - DTDA125 DISQ.DIAM.P-MAT.ABRASI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
granulation - 10
application - séparer
disque diamanté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190851336
Réf. Sonepar
00079085133
Réf. Fournisseur
085133
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
granulation
10
application
séparer
disque diamanté
Oui
épaisseur
2.2 mm
vitesse de rotation max.
12200 1/min
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
DTDA125 DISQ.DIAM.P-MAT.ABRASI