AGI Robur - DTDB125 DISQ.DIAM.P-MAT.CONST.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 230 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
granulation - 9
application - séparer
disque diamanté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190851275
Réf. Sonepar
00079085127
Réf. Fournisseur
085127
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre de disque
230 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
granulation
9
application
séparer
disque diamanté
Non
épaisseur
2 mm
vitesse de rotation max.
12200 1/min
forme
renconcé au centre
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
DTDB125 DISQ.DIAM.P-MAT.CONST.