AGI Robur - DTM125DEP DISQ. MOYEU DEPORTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - meulage
disque diamanté - Oui
épaisseur - 3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190851121
Réf. Sonepar
00079085112
Réf. Fournisseur
085112
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
application
meulage
disque diamanté
Oui
épaisseur
3 mm
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à un fonctionnement humide
Oui
DTM125DEP DISQ. MOYEU DEPORTE