AGI Robur - DTP125 DISQ.P-TRONCONNER PIER.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
épaisseur - 3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190851190
Réf. Sonepar
00079085119
Réf. Fournisseur
085119
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
application
séparer
disque diamanté
Non
épaisseur
3 mm
vitesse de rotation max.
12200 1/min
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Non
adapté au béton armé
Non
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Non
adapté au plastique
Non
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à un fonctionnement humide
Non
DTP125 DISQ.P-TRONCONNER PIER.