AGI Robur - EVO115 P ET M SEULS DIA 115.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 115.5 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190114271
Réf. Sonepar
00079011427
Réf. Fournisseur
011427
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
matériau à traiter
acier
modèle
matrice et poinçon
diamètre de trou
115.5 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVO115 P ET M SEULS DIA 115.5