AGI Robur - EVO41 EP DIA 41.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 41.3 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190112314
Réf. Sonepar
00079011231
Réf. Fournisseur
011231
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou
41.3 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVO41 EP DIA 41.3