AGI Robur - EVO54 EP DIA 54.0 - PE 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG42
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190112871
Réf. Sonepar
00079011287
Réf. Fournisseur
011287
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
PG42
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVO54 EP DIA 54.0 - PE 42