AGI Robur - EVOC92 CARRE 92.0X92.0 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 92 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190190398
Réf. Sonepar
00079019039
Réf. Fournisseur
019039
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
carré
largeur de trou
92 mm
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVOC92 CARRE 92.0X92.0 MM