AGI Robur - EVOPE9CC CLE ET 9 EP PE9-48

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou PG - 9...48

  • nombre de perforateurs de tôle - 9

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec coffret/étui - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190117852

Réf. Sonepar

00079011785

Réf. Fournisseur

011785

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles de trou PG

9...48

nombre de perforateurs de tôle

9

matériau à traiter

acier

nombre de boulons de traction

2

avec coffret/étui

Oui

EVOPE9CC CLE ET 9 EP PE9-48