AGI Robur - EVOX16 P ET M DIA 16.2 ISO16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 16
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190151009
Réf. Sonepar
00079015100
Réf. Fournisseur
015100
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
ISO 16
matériau à traiter
acier inoxydable
modèle
matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVOX16 P ET M DIA 16.2 ISO16
NoticePDF