AGI Robur - EVOX22 P ET M DIA 22.5 PE16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG16
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190150194
Réf. Sonepar
00079015019
Réf. Fournisseur
015019
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
PG16
matériau à traiter
acier inoxydable
modèle
matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVOX22 P ET M DIA 22.5 PE16
NoticePDF