AGI Robur - EVOX40 P ET M DIA 40.5 ISO40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 40
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190151092
Réf. Sonepar
00079015109
Réf. Fournisseur
015109
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rond
diamètre de trou
ISO 40
matériau à traiter
acier inoxydable
modèle
matrice et poinçon
type d'actionnement hydraulique
Oui
EVOX40 P ET M DIA 40.5 ISO40
NoticePDF