AGI Robur - EVOX47 P ET M DIA 47.0 PE36

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG36

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190150576

Réf. Sonepar

00079015057

Réf. Fournisseur

015057

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou

rond

diamètre de trou

PG36

matériau à traiter

acier inoxydable

modèle

matrice et poinçon

type d'actionnement hydraulique

Oui

EVOX47 P ET M DIA 47.0 PE36