AGI Robur - Foret étagés Polydiam, cotes métriques à ébavurage 6 à 38mm - 072056

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret étagés Polydiam, cotes métriques à ébavurage 6 à 38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de niveaux de perçage - 12

  • unité de mesure - mm

  • diamètre d'alésage max. - 38 mm

  • avec brise-arêtes - Oui

  • diamètre d'alésage min. - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190720564

Réf. Sonepar

00079072056

Réf. Fournisseur

072056

Réf. Commerciale

AGI Robur

nombre de niveaux de perçage:

12

unité de mesure:

mm

diamètre d'alésage max.:

38 mm

avec brise-arêtes:

Oui

diamètre d'alésage min.:

6 mm

Foret étagés Polydiam, cotes métriques à ébavurage. Perçage 6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 mm dans l'acier épaisseur 3,5 mm max.