AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 3,3 x 65 mm - 262408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 3.3 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
longueur totale - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192624082
Réf. Sonepar
00079262408
Réf. Fournisseur
262408
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
3.3 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
longueur totale:
65 mm
Foret HSS, pro cobalt 3,3 x 65 mm. Perçage de l'inox.