AGI Robur - Foret SDS-Max 20 x 520 mm - 261725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 20 mm
système d'enregistrement - SDS-max
longueur totale - 520 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192617251
Réf. Sonepar
00079261725
Réf. Fournisseur
261725
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
20 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
longueur totale:
520 mm
Foret pour marteau SDS-Max 20 x 520 mm. Perçage du béton.



