AGI Robur - IMPACTO N.1 COUPE CABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - autre
adapté à un diamètre de câble max. - 19 mm
adapté à une tresse en fil d'acier - Oui
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191110203
Réf. Sonepar
00079111023
Réf. Fournisseur
111020
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
autre
adapté à un diamètre de câble max.
19 mm
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
lèvres coupantes interchangeables
Oui
IMPACTO N.1 COUPE CABLE