AGI Robur - IMPACTO N.2 COUPE CABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - autre
adapté à un diamètre de câble max. - 38 mm
adapté à une tresse en fil d'acier - Oui
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191110241
Réf. Sonepar
00079111024
Réf. Fournisseur
111024
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
autre
adapté à un diamètre de câble max.
38 mm
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
lèvres coupantes interchangeables
Oui
IMPACTO N.2 COUPE CABLE