AGI Robur - K9ISO KIT 9 PCES TOURN. PINCES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 9
ensemble de monteur électricien - Oui
emballage - carton (boîte)
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
nombre de tournevis plats - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194322610
Réf. Sonepar
00079432261
Réf. Fournisseur
432261
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre total d'outils
9
ensemble de monteur électricien
Oui
emballage
carton (boîte)
nombre de tournevis cruciformes PZ
2
nombre de tournevis plats
4
nombre de pinces
2
nombre de cisailles à câbles
1
K9ISO KIT 9 PCES TOURN. PINCES