AGI Robur - KOS COUTEAU A DEGAINER

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 35 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Oui

  • longueur totale - 150 mm

  • avec patin - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508194230014

Réf. Sonepar

00079423001

Réf. Fournisseur

423001

Réf. Commerciale

AGI Robur

longueur de lame

35 mm

forme de lame

forme de crochet

couteau pour câble

Oui

longueur totale

150 mm

avec patin

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

KOS COUTEAU A DEGAINER