AGI Robur - KR600V COUPE CABLE CLIQ.1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
section de câble max. - 300 mm²
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192240527
Réf. Sonepar
00079224052
Réf. Fournisseur
224052
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
52 mm
section de câble max.
300 mm²
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
KR600V COUPE CABLE CLIQ.1000V