AGI Robur - M68 SCIE TREPAN SEULE 68MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 68 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
adapté à l'aluminium - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190620857
Réf. Sonepar
00079062085
Réf. Fournisseur
062085
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
68 mm
profondeur de coupe
39 mm
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au laiton
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à la fonte
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
adapté à l'acier
Oui
M68 SCIE TREPAN SEULE 68MM