AGI Robur - MC0510RJ CONNECTEUR ISO 5X10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 1.5...10 mm²
matériau du conduit - cuivre
avec isolation - Oui
traitement de la surface - étamé
nombre de vis - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192331164
Réf. Sonepar
00079233116
Réf. Fournisseur
233116
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale cuivre, RM
1.5...10 mm²
matériau du conduit
cuivre
avec isolation
Oui
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
10
MC0510RJ CONNECTEUR ISO 5X10