AGI Robur - MC0525RJ CONNECTEUR ISO 5X25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 2.5...25 mm²
matériau du conduit - cuivre
avec isolation - Oui
traitement de la surface - étamé
nombre de vis - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192331188
Réf. Sonepar
00079233118
Réf. Fournisseur
233118
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale cuivre, RM
2.5...25 mm²
matériau du conduit
cuivre
avec isolation
Oui
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
20
MC0525RJ CONNECTEUR ISO 5X25