AGI Robur - MJBF03 4BT PL.JONC.T3 SS CONNX

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320847

Réf. Sonepar

00079232084

Réf. Fournisseur

232084

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

0.2...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

0.2...4 mm²

nombre de conducteurs

6

type

bifurcation parallèle

modèle

gel

accessoires de connexion

sans

MJBF03 4BT PL.JONC.T3 SS CONNX