AGI Robur - MJBF215 BTE PL.JON.GEL BOR.1X5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - bifurcation parallèle
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320724
Réf. Sonepar
00079232072
Réf. Fournisseur
232072
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
0.2...4 mm²
nombre de conducteurs
5
type
bifurcation parallèle
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à compression/à sertir
MJBF215 BTE PL.JON.GEL BOR.1X5