AGI Robur - MJBF222 BTE PL JON GEL BOR 2X2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²
nombre de conducteurs - 2
type - bifurcation parallèle
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320717
Réf. Sonepar
00079232071
Réf. Fournisseur
232071
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
0.2...4 mm²
nombre de conducteurs
2
type
bifurcation parallèle
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à compression/à sertir
MJBF222 BTE PL JON GEL BOR 2X2