Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

AGI Robur - MJBF323 BTE PL.JON.GEL BOR 2X3

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320748

Réf. Sonepar

00079232074

Réf. Fournisseur

232074

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

0.2...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

0.2...4 mm²

nombre de conducteurs

3

type

bifurcation parallèle

modèle

gel

accessoires de connexion

connecteur à compression/à sertir

MJBF323 BTE PL.JON.GEL BOR 2X3