AGI Robur - MUB78 COFFRE PP ROULANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
hauteur - 330 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211311
Réf. Sonepar
00079321131
Réf. Fournisseur
321131
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
boîte à outils
matériau
plastique
hauteur
330 mm
qualité du matériau
PVC
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
plateau amovible
Oui
largeur
780 mm
profondeur
410 mm
MUB78 COFFRE PP ROULANT