AGI Robur - MW192PSS VALISE 2 PLAT ROULETT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 345 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
avec bandoulière - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220122
Réf. Sonepar
00079322012
Réf. Fournisseur
322012
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
hauteur
345 mm
qualité du matériau
polyester (PET)
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Oui
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Oui
largeur
452 mm
profondeur
185 mm
MW192PSS VALISE 2 PLAT ROULETT